CEMBRE S.P.A. - CEM47185 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Packung
3500 ST
EAN
8016692260976
Artikelnummer
CEM47185
Herstellernummer
47185
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Breite:
9 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


