Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM47191 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47191

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM47191 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 6000 ST

EAN

8016692260921

Artikelnummer

CEM47191

Herstellernummer

47191

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

10 mm

Breite:

7 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI