CEMBRE S.P.A. - CEM47821 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 88 mm
Packung
50 ST
EAN
8016692548630
Artikelnummer
CEM47821
Herstellernummer
47821
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
88 mm
Breite:
62 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


