Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM47916 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47916

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM47916 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 5250 ST

EAN

8016692499338

Artikelnummer

CEM47916

Herstellernummer

47916

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

6 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI