Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM48041 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN TESSUTO IN COTONE RIVESTITO DI ACRILICO

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM48041 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN TESSUTO IN COTONE RIVESTITO DI ACRILICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Breite - 10 mm

  • Höhe - 7 mm

Packung

  • 6000 ST

EAN

8016692408910

Artikelnummer

CEM48041

Herstellernummer

48041

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Breite:

10 mm

Höhe:

7 mm

Le etichette adesive in tela di vinele MG-VCT sono idonee per l'identificazione dei vari componenti del quadro elettrico. La loro particolare flessibilità e resistenza le rendono adatte alla marcatura di supefici curve. Materiale: tessuto vinilico spalmato, dielettrico, reristente all'invecchiamento e con adesivo permanente. Campo di temperatura da -40°C a +150°C.Materiale Tessuto vinilico spalmato Forma geometrica Rettangolo con angoli retti Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 150 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Prefustellato sì Adesivo sì