CEMBRE S.P.A. - CEM4900.11 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg11, IP65, GRIGIO RAL 7035 - 4900.11
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP65
Packung
100 ST
EAN
8016692620695
Artikelnummer
CEM4900.11
Herstellernummer
4900.11
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Für Ex-Zone Staub:
22
Einsatztemperatur:
-20...75 °C


