CEMBRE S.P.A. - CEM49093N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 49093N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Packung
1925 ST
EAN
8016692580340
Artikelnummer
CEM49093N
Herstellernummer
49093N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Höhe:
9 mm
Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia.Materiale PVC rigido autoestinguente cl V0(UL94). Campo di temperatura da -30°C a +80°C.


