Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM49167 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 15x67mm, VERDE - 49167

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM49167 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 15x67mm, VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 9 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692625218

Artikelnummer

CEM49167

Herstellernummer

49167

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Breite:

50 mm

Höhe:

9 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C