Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM49197 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 9x50mm, BIANCO PVC10050WH - 49197

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM49197 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 9x50mm, BIANCO PVC10050WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 9 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692451787

Artikelnummer

CEM49197

Herstellernummer

49197

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

50 mm

Höhe:

9 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C