CEMBRE S.P.A. - CEM49295 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 20x96mm, VERDE - 49295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 96 mm
Höhe - 20 mm
Packung
125 ST
EAN
8016692478364
Artikelnummer
CEM49295
Herstellernummer
49295
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
96 mm
Höhe:
20 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


