CEMBRE S.P.A. - CEM49298 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 18x27mm, GIALLO PVC10050YE - 49298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 44 mm
Höhe - 15 mm
Packung
300 ST
EAN
8016692498362
Artikelnummer
CEM49298
Herstellernummer
49298
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
44 mm
Höhe:
15 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


