CEMBRE S.P.A. - CEM49347N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 9x15mm, GIALLO PVC10050YE - 49347N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 15 mm
Höhe - 9 mm
Packung
1925 ST
EAN
8016692588070
Artikelnummer
CEM49347N
Herstellernummer
49347N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
15 mm
Höhe:
9 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


