Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM50010 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO Ø=0,3-2,2MM L=12MM - 50010

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM50010 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO Ø=0,3-2,2MM L=12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...2.2 mm

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 7000 ST

EAN

8016692256429

Artikelnummer

CEM50010

Herstellernummer

50010

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.25...0.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...2.2 mm

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.