Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM50100 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO Ø=2,0-3,7MM L=10MM - 50100

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM50100 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO Ø=2,0-3,7MM L=10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...3 mm

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 6000 ST

EAN

8016692256573

Artikelnummer

CEM50100

Herstellernummer

50100

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...3 mm

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.