Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM50170 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO Ø=2,0-3,7MM L=30MM - 50170

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM50170 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO Ø=2,0-3,7MM L=30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692204673

Artikelnummer

CEM50170

Herstellernummer

50170

Hersteller

CEM

Tubetto segnacavo per targhette rigide 4mm. Per cavi diametro esterno del cavo 2 ÷ 3,7 mm. Sezione indicativa del conduttore 0,5 ÷ 2,5 mm2. Materiale Privi di Alogeni: copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94).