Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM50210 TUBETTO PM-02 SEGNACAVO Ø=3,5-4,3MM L=12MM - 50210

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM50210 TUBETTO PM-02 SEGNACAVO Ø=3,5-4,3MM L=12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.5...4.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 4000 ST

EAN

8016692256757

Artikelnummer

CEM50210

Herstellernummer

50210

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

3.5...4.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

I tubetti presentano una sagoma che consente di adattere uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato, autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi enu,erosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da - 40 a + 90°C.