CEMBRE S.P.A. - CEM54147-HF TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN POLICARBONATO, SENZA TUBETTI, HALOGEN FREE, 28x57mm, GIALLO 10050YE - 54147-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 57 mm
Packung
300 ST
EAN
8016692764054
Artikelnummer
CEM54147-HF
Herstellernummer
54147-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
57 mm
Höhe:
28 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-ETF GIALLA PC FISS.A FASCET.28X.. Materiale di identificazione


