Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM5901.M12N PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, M12x1,5, IP65 - 5901.M12N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM5901.M12N PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, M12x1,5, IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692639918

Artikelnummer

CEM5901.M12N

Herstellernummer

5901.M12N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...6 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

12 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

16 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

2

Sechskant Eckmaß:

18 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Einsatztemperatur:

-25...75 °C

Marchio CEMBRE modello MAXIBRASS ATEX OTT.NICH. M12X1 5 FIL.LUN.. Pressacavo