CEMBRE S.P.A. - CEM5901.M20N PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, M20x1,5, IP65 - 5901.M20N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP65
Packung
50 ST
EAN
8016692639949
Artikelnummer
CEM5901.M20N
Herstellernummer
5901.M20N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
12 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Art der Dichtung:
Dichtring
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-25...75 °C


