CEMBRE S.P.A. - CEM59844- ANELLO DI SIGLATURA RMS-04, PER CAVI DI DIAMETRO 8-16mm E SEZIONE 16-70mmq, GIALLO, SENZA STAMPA, SACCHETTO - 59844-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 16...70 mm
Kabeldurchmesser - 8...16 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
100 ST
EAN
8016692289830
Artikelnummer
CEM59844-
Herstellernummer
59844-
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
16...70 mm
Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)





