CEMBRE S.P.A. - CEM700001 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L1, SIMBOLO FASE 1, DIMENSIONE 16mm - 700001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
140 ST
EAN
8016692352213
Artikelnummer
CEM700001
Herstellernummer
700001
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
16 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Fase 1


