CEMBRE S.P.A. - CEM700702 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EYG, SIMBOLO GIALLO-VERDE TERRA, DIMENSIONE 20mm - 700702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
90 ST
EAN
8016692352718
Artikelnummer
CEM700702
Herstellernummer
700702
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
20 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Il simbolo rappresenrato nell'etichetta rispetta le norme: - EN 61310 - IEC 417Temperatura minima di utilizzo -30 °C Temperatura massima di utilizzo 80 °C Materiale Film PVC Significato del simbolo Terra Forma geometrica Cerchio Adesivo sì