Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM7032021 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg21 - 7032021

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM7032021 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692483603

Artikelnummer

CEM7032021

Herstellernummer

7032021

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG21.. Controdado per pressacavo