Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM75098 TARGHETTE SEGNACAVO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 75098

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM75098 TARGHETTE SEGNACAVO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 9 mm

Packung

  • 5800 ST

EAN

8016692769912

Artikelnummer

CEM75098

Herstellernummer

75098

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Breite:

9 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA TAR-ROLL SEGN.BIANCA 9X20 MM.. Materiale di identificazione