CEMBRE S.P.A. - CEM7700112WPYM Etichetta LLS-ILS 6,00x15,00 mm. in WPYM - 7700112WPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 15 mm
Packung
5520 ST
EAN
8016692309194
Artikelnummer
CEM7700112WPYM
Herstellernummer
7700112WPYM
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 6 00X15 00 MM. IN WPYM.. Materiale di identificazione


