CEMBRE S.P.A. - CEM7700300YPYM Etichetta LLS-ILS 12,00x34,00 mm. in YPYM - 7700300YPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 34 mm
Packung
1150 ST
EAN
8016692422121
Artikelnummer
CEM7700300YPYM
Herstellernummer
7700300YPYM
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
34 mm
Höhe:
12 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 12 00X34 00 MM. IN YPY.. Materiale di identificazione


