Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM7700330WPYM Etichetta LLS-ILS 15,00x17,00 mm. in WPYM - 7700330WPYM

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM7700330WPYM Etichetta LLS-ILS 15,00x17,00 mm. in WPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 17 mm

Packung

  • 1980 ST

EAN

8016692318646

Artikelnummer

CEM7700330WPYM

Herstellernummer

7700330WPYM

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

17 mm

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 15 00X17 00 MM. IN WPY.. Materiale di identificazione