Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM7702046WPYM ETICHETTA LLS-ILS 20,00X20,00 MM. IN WPYM - 7702046WPYM

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM7702046WPYM ETICHETTA LLS-ILS 20,00X20,00 MM. IN WPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 1170 ST

EAN

8016692584584

Artikelnummer

CEM7702046WPYM

Herstellernummer

7702046WPYM

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

20 mm

Höhe:

20 mm

Etichette neutre adesive per stampante laser. Sono fornite su foglio A4 in poliestere, per impieghi di lunga durata anche con temperature molto elevate. Materiale Poliestere;Colore bianco;Superficie opaca;Spessore micron 50;Temperatura -40°C a +140°C;Temperatura Min. Applic. +10°C; Adesivo permanente.