CEMBRE S.P.A. - CEM7900.09 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 303, Pg9, IP68 - 7900.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP68
Packung
30 ST
EAN
8016692590554
Artikelnummer
CEM7900.09
Herstellernummer
7900.09
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Sechskant Eckmaß:
19 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


