CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.21 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg21, IP68 - 7900A.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP68
Packung
15 ST
EAN
8016692595474
Artikelnummer
CEM7900A.21
Herstellernummer
7900A.21
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
7 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


