CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.36 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg36, IP68 - 7900A.36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP68
Packung
7 ST
EAN
8016692596167
Artikelnummer
CEM7900A.36
Herstellernummer
7900A.36
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
50 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Sechskant Eckmaß:
55 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


