Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.M16 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, M16x1,5, IP68 - 7900A.M16

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.M16 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, M16x1,5, IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692597140

Artikelnummer

CEM7900A.M16

Herstellernummer

7900A.M16

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4.5...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

20 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Sechskant Eckmaß:

23 mm

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-25...100 °C

Pressacavo in acciaio inox Aisi 316L (X2 CrNiMo 17-12-2). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).