CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.M20 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, M20x1,5, IP68 - 7900A.M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Packung
20 ST
EAN
8016692597171
Artikelnummer
CEM7900A.M20
Herstellernummer
7900A.M20
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


