CEMBRE S.P.A. - CEM8400034WVYG ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, BIANCO, 18x4mm - 8400034WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 47 mm
Packung
7610 ST
EAN
8016692576480
Artikelnummer
CEM8400034WVYG
Herstellernummer
8400034WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
47 mm
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
STRISCE SEGNACAVO


