Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM8401008WVYG ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, BIANCO, 15x27mm - 8401008WVYG

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM8401008WVYG ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, BIANCO, 15x27mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 13320 ST

EAN

8016692576244

Artikelnummer

CEM8401008WVYG

Herstellernummer

8401008WVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

27 mm

Höhe:

15 mm

STRISCE SEGNACAVO