CEMBRE S.P.A. - CEM90010-HF TUBET.PMF-00 FLAT Ø=0,3-2,2MM. L=12 H.FREE - 90010-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...2.2 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
7000 ST
EAN
8016692516943
Artikelnummer
CEM90010-HF
Herstellernummer
90010-HF
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...2.2 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C. Versione Priva di alogeni.


