CEMBRE S.P.A. - CEM90100-HF TUBET.PMF-01 FLAT Ø=2,0-3,7MM. L=10 H.FREE - 90100-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6000 ST
EAN
8016692516998
Artikelnummer
CEM90100-HF
Herstellernummer
90100-HF
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Marchio CEMBRE modello TUBET.PMF-01 FLAT D 2 0-3 7MM. L 10 H.FR.. Sistema di marcatura cavo


