CEMBRE S.P.A. - CEM90240 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT Ø=3,5-4,3MM. L=20 - 90240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.5...4.3 mm
Kabeldurchmesser - 3.4...4.3 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2000 ST
EAN
8016692452418
Artikelnummer
CEM90240
Herstellernummer
90240
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.5...4.3 mm
Kabeldurchmesser:
3.4...4.3 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.


