CEMBRE S.P.A. - CEM90340 TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT Ø=4,0-6,3MM. L=20 - 90340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4...10 mm
Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
EAN
8016692454061
Artikelnummer
CEM90340
Herstellernummer
90340
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4...10 mm
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Montageart:
stecken
Tubetti segnacavo-per targhette flat 4 mm- Diametro esterno del cavo 4 ÷ 6,3 mm Sezione indicativa del conduttore 4 ÷ 10 mm2. tubette PMF03. Materiale Standard: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV Campo di temperatura da - 40°C a + 90°C. Materiale privi di Alogeni: Copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94). lunghezza = 20mm.


