Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM90540 TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT Ø=9-15MM. L=20 - 90540

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM90540 TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT Ø=9-15MM. L=20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 25...70 mm

  • Kabeldurchmesser - 9...15 mm

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 250 ST

EAN

8016692478050

Artikelnummer

CEM90540

Herstellernummer

90540

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

25...70 mm

Kabeldurchmesser:

9...15 mm

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20 mm

Montageart:

rasten

Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.