CEMBRE S.P.A. - CEM90600 TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT Ø=14-26MM. L=10 - 90600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 70...240 mm
Kabeldurchmesser - 14...26 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
500 ST
EAN
8016692478074
Artikelnummer
CEM90600
Herstellernummer
90600
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
70...240 mm
Kabeldurchmesser:
14...26 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Montageart:
stecken
Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.


