Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM990050 Start kit elementi di siglatura - 990050

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM990050 Start kit elementi di siglatura

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692560748

Artikelnummer

CEM990050

Herstellernummer

990050

Hersteller

CEM

l kit è composto da:25 elementi PMP di colore bianco (numeri, lettere e simboli in confezioni da 500 pezzi);4 tipi di tubetti PM, lunghi 12 mm, per cavi da 0,5 a 25 mm2;una piastra PMP-ST con 25 alloggiamenti;un utensile PMP-SMT lungo 15 mm