Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM990752 STRISCE DI BASE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE - 990752

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM990752 STRISCE DI BASE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 430 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692261249

Artikelnummer

CEM990752

Herstellernummer

990752

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

430 mm

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello STRISCIA MG-17.5-SB ADES.BIANCA VIN. 15X.. Materiale di identificazione