Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM990755 TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990755

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM990755 TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 87.5 mm

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692261065

Artikelnummer

CEM990755

Herstellernummer

990755

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

87.5 mm

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 15X87 5.. Materiale di identificazione