CEMBRE S.P.A. - CEM990768N TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990768N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1050 ST
EAN
8016692752204
Artikelnummer
CEM990768N
Herstellernummer
990768N
Hersteller
CEM
Targhetta rigida per profili per componenti modulari, 1 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94).