Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM990870 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990870

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM990870 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692589008

Artikelnummer

CEM990870

Herstellernummer

990870

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

70 mm

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

25 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI