CEMBRE S.P.A. - CEM990925 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Transparent - nein
Länge - 107.5 mm
Packung
175 ST
EAN
8016692778532
Artikelnummer
CEM990925
Herstellernummer
990925
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Länge:
107.5 mm
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


