Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA03-M6 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 0,25-1,5mmq - A03-M6

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA03-M6 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 0,25-1,5mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037929

Artikelnummer

CEMA03-M6

Herstellernummer

A03-M6

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda per conduttori in rame con occhiello