Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA06-M10 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 1,5-2,5mmq - A06-M10

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA06-M10 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 1,5-2,5mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692778013

Artikelnummer

CEMA06-M10

Herstellernummer

A06-M10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.1 5-2 5MMQ VITE 10MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame