CEMBRE S.P.A. - CEMA06-M3 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3mm SEZIONE 1,5-2,5mmq - A06-M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692037936
Artikelnummer
CEMA06-M3
Herstellernummer
A06-M3
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Capicorda per conduttori in rame con occhiello


